HEM-7127 上腕式血圧計 オムロンヘルスケア 21417526

上腕式血圧計

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台電源単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(別売)注文コード21417526品番HEM-7127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32cm)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書幅(mm)103高さ(mm)80奥行(mm)129電源単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(別売)本体質量(g)約250g(電池含まず)メモリー機能1人×30 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000測定部位上腕式適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 日常の血圧測定
教育・研究機関

使い始めなので詳細は確認できませんが、普通に良いと思います。
以前使用してたものより上腕部の締め付けがしっかりしています。

2025-07-08
用途: 利用者の血圧測定
特別養護老人ホーム春光園医療・福祉・介護関連業

毎日10人の利用者を血圧測定をするが、過去から使用しており扱いやすくて良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする