HBF-227T-SW 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 21417770

HBF-227T-SW 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 21417770
HBF-227T-SW 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 21417770
HBF-227T-SW 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 21417770

体重体組成計 カラダスキャン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード21417770品番HBF-227T-SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」をBluetoothで連携させることで、転送された測定データをグラフや数値でいつでもどこでもチェック可能。血圧計や活動量計と一緒に管理できます。
アプリを使用して、過去のデータもグラフで表示が可能。測定データを通じて、体の状態を細かく把握できます。目標の設定から日々の経過まで、カラダづくりを手軽にマネジメントできます。
カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。1.体重 100g単位 2.体脂肪率 3.骨格筋率 4.BMI 5.基礎代謝 6.体年齢 7.内臓脂肪レベル 8.子どもアルゴリズム
一般的に筋肉量というと「骨格筋」「心筋」「平滑筋」などが含まれます。「骨格筋」とは自分の意志で動かすことのできる筋肉です。骨格筋率の変動が見れることで、トレーニングやダイエットのモチベーションにもつながります。
乗るだけで電源ON!ユーザーを自動認識してアプリにデータを送ります。家族で使ってもボタンで切り替える必要がなく、 乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
6歳から体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。
コンパクトサイズなので、収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。
こだわりのインテリアにもなじむ上質なデザイン。ボタンや表示画面の凹凸もないフラットデザインでお手入れもラクラクです。

付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、セットアップガイド、コーションシート幅(mm)285シャイニーホワイト高さ(mm)28奥行(mm)280電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4個本体質量(kg)約1.6(電池含む)登録人数4人
注意
※対象年齢 5才以下の方:体重とBMIのみ測定できます。17才以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。81才以上の方:体組成は参考値となります。
※本製品は6才以上の日本人を対象としています。次のような方は正しく測定できない場合があります。高齢者・風邪などで発熱中の人・妊娠中の人・骨の密度が非常に低い骨粗しょう症患者・人工透析患者・ボディビルダーやスポーツを職業にしている人またはそれに近い人(体内水分量などの体組成が、平均的な値と差が大きい可能性があるため)
※体重(kg)以外の指標は、メーカー独自の推定式を用いています。この機器は電波を発信します。植込み型医療機器を装着されている方は、医師の指導のもとご使用ください。本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする