曜日別特売
HN-300T2-JBK 体重計 オムロンヘルスケア 21417779

HN-300T2-JBK 体重計 オムロンヘルスケア 21417779
HN-300T2-JBK 体重計 オムロンヘルスケア 21417779

体重計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード21417779品番HN-300T2-JBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
色
ブラック
付属品
お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド
質量(kg)
約1.5(電池含む)
外形寸法(mm)
約幅270×奥行290×厚さ26.9
電源
単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03)
最小表示(g)
5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位
精度
5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g
表示
5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位
通信方式
Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm
最大計量(kg)
135
電池寿命
180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による)
使用環境条件
+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと)
メモリー機能
30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示)
設定項目
重力補正:地域番号「1」 または 「2」

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする