HN-300T2-JW 体重計 オムロンヘルスケア 21417788

HN-300T2-JW 体重計 オムロンヘルスケア 21417788
HN-300T2-JW 体重計 オムロンヘルスケア 21417788

体重計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード21417788品番HN-300T2-JW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド質量(kg)約1.5(電池含む)ホワイト外形寸法(mm)約幅270×奥行290×厚さ26.9電源単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03)最小表示(g)5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位精度5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g表示5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位通信方式Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm最大計量(kg)135電池寿命180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による)使用環境条件+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと)メモリー機能30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示)設定項目重力補正:地域番号「1」 または 「2」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする