ナベヤ
アングルマスター
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
62日以内出荷とは
寸法H(mm)
20
20
25
寸法D(mm)
40
40
50
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21420428
品番
TAM3530
参考基準価格(税別)
¥675,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
機械精度のチェック用に便利です。
寸法(A×B×C)(mm)
350×300×40
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
20
寸法I(mm)
0.01
材質
FC250
質量(kg)
12
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
鋳放面
RoHS指令(10物質対応)
対応