曜日別特売
TAM5550 アングルマスター ナベヤ 21420437

TAM5550 アングルマスター ナベヤ 21420437
TAM5550 アングルマスター ナベヤ 21420437

アングルマスター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
寸法H(mm)25
寸法D(mm)50
内容量1個注文コード21420437品番TAM5550
参考基準価格(税別)¥820,000販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800

機械精度のチェック用に便利です。

寸法(A×B×C)(mm)500×500×50寸法D(mm)50寸法E(mm)25寸法F(mm)30寸法G(mm)60寸法H(mm)25寸法I(mm)0.03材質FC250質量(kg)34構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする