ナベヤ
アングルマスター
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
寸法H(mm)
25
20
25
寸法D(mm)
80
40
50
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21420446
品番
TAM6050
参考基準価格(税別)
¥950,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
機械精度のチェック用に便利です。
寸法(A×B×C)(mm)
600×500×80
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
70
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
0.03
材質
FC250
質量(kg)
67
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
鋳放面
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません