G3550-BL 安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー ミドリ安全 21424348

 

G3550-BL 安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー ミドリ安全 21424348
G3550-BL 安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー ミドリ安全 21424348
G3550-BL 安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー ミドリ安全 21424348
G3550-BL 安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー ミドリ安全 21424348
G3550-BL 安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー ミドリ安全 21424348

安全靴 G3550(ひもタイプ) ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード21424348品番G3550-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
サイズ(cm)27ブルー足幅3Eトラスコ品番388-5569形状ローカット質量(g)840規格JIS T8101 革製S種 E・F合格材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)800(両足/26cm基準)機能クッション性材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする