曜日別特売
HRAB-15L900 小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き シマブン 21428383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚タイプ150角タイル用注文コード21428383品番HRAB-15L900
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。

寸法(幅W×長さL)(mm)144×894寸法(mm)グレーチングすき間:6質量(kg)7.2グレータイプ150角タイル用耐荷重(kN)9.0(900kgf)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする