曜日別特売
MXQ25A-150ZF-M9BWL-X12 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZF SMC 21428865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21428865品番MXQ25A-150ZF-M9BWL-X12
参考基準価格(税別)¥86,350販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動仕様(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする