TIWD-32S600-D 木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32 シマブン 21429905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIWD-32S600-D 木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32 シマブン 21429905
TIWD-32S600-D 木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32 シマブン 21429905
TIWD-32S600-D 木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32 シマブン 21429905

木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ダーク(抗菌仕様)
内容量1個注文コード21429905品番TIWD-32S600-D
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。
全周ディンプル形状なので、手のひら全体でしっかりつかめて握った際の安定感は抜群です。

用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。ダーク(抗菌仕様)仕様手にやさしくフィットするディンプル加工仕上質量(kg)0.6材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(m)638×71×32 Φ32

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする