MXQ25A-30ZS-M9PW エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-30ZS SMC 21430116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-30ZS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21430116品番MXQ25A-30ZS-M9PW
参考基準価格(税別)¥48,730販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする