曜日別特売
ESN25BLN220E0 床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Bタイプ) 日本イトミック 21437144

床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(kW)2電源(V)単相200注文コード21437144品番ESN25BLN220E0
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ

用途
貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
電源(V)単相200タイマーあり消費電力(kW)2満水時質量(kg)36タイプ出湯タイプ:通常タイプ(約30℃~75℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×424×400配管方向沸き上がり時間(分)53
注意
※設定温度:30~75℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の75℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ESNは本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする