MXQ6-20ZF-M9BVL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20ZF SMC 21440108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20ZF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21440108品番MXQ6-20ZF-M9BVL
参考基準価格(税別)¥38,560販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする