本体
グリーンハウス
カテゴリー6 LANケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
3
1
3
5
10
15
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21440669
品番
GH-CBE6X-3M
参考基準価格(税別)
¥829
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
カテゴリー6対応LANケーブル(クロスタイプ)、ギガビット対応
カテゴリー6LANケーブル(クロス)採用
隣のポートに干渉しないスリムコネクタ
環境にやさしい、UL規格、RoHS指令対応
長さ(m)
3
規格
カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)
コネクタ形状
RJ45
ケーブル
より線、クロス結線
RoHS指令(10物質対応)
対応