GH-CBE6X-5M カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウス 21440678

本体

カテゴリー6 LANケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード21440678品番GH-CBE6X-5M
参考基準価格(税別)¥1,143販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

カテゴリー6対応LANケーブル(クロスタイプ)、ギガビット対応
カテゴリー6LANケーブル(クロス)採用
隣のポートに干渉しないスリムコネクタ
環境にやさしい、UL規格、RoHS指令対応

長さ(m)5規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする