GH-CBESF6-7M カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウス 21440748

画像は全色のイメージ(ライトブラウンは販売終了)です

カテゴリー6 LANケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(m)7
アイボリー
内容量1本注文コード21440748品番GH-CBESF6-7M
参考基準価格(税別)¥1,629販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)、フラットケーブルの高速10ギガビットモデル。

アイボリー長さ(m)7規格カテゴリー6(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする