画像は全色のイメージ(ライトブラウンは販売終了)です
グリーンハウス
カテゴリー6 LANケーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
長さ(m)
1
1
3
5
7
10
15
色
ブラック
アイボリー
ブラック
ブラウン
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21440775
品番
GH-CBESF6-1MBK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥629
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)、フラットケーブルの高速10ギガビットモデル。
色
ブラック
長さ(m)
1
規格
カテゴリー6(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX 対応)
コネクタ形状
RJ45
ケーブル
より線、ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)
対応