曜日別特売
GH-HDMI-1M4 HDMIケーブル (Ver.1.4) グリーンハウス 21441037

本体

HDMIケーブル (Ver.1.4)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード21441037品番GH-HDMI-1M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル。
ブルーレイプレーヤー等に最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド。
信号劣化しにくい金メッキプラグを採用。

ブラック長さ(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19 ピン)プラグ金メッキプラグシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.0HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする