GH-UF3SRM4G USB3.0メモリー ピコセキュア 管理ツール対応 グリーンハウス 21441484

本体

USB3.0メモリー ピコセキュア 管理ツール対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード21441484品番GH-UF3SRM4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

管理ツール対応の情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。
「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。
管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。
ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
パソコン自動ロック機能搭載。

仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応質量(g)約11使用温度範囲(℃)0~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間1年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする