定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5
(380-440V)4
(500-550V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12
(380-440V)9
(500-550V)7
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5定格使用電圧(V)200補助接点1a1bフレームQ12コイル定格電圧(V)DC24モーター容量(kW)2.2定格絶縁電圧(V)690開放熱電流(A)20開閉頻度(回/時)1800ねじサイズM3.5仕様端子カバー付適合サーマルリレーTH-T18質量(kg)0.31長さ(mm)91.5幅(mm)54.5厚さ(mm)77