定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5
(380-440V)4
(500-550V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12
(380-440V)9
(500-550V)7
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4コイル定格電圧(V)DC24定格使用電圧(V)200適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2補助接点1a1b×2定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4動作方式可逆式幅(mm)109質量(kg)0.56フレームQR12モーター容量(kW)0.75仕様端子カバー付長さ(mm)94.5厚さ(mm)77種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20ねじサイズM3.5適合サーマルリレーTH-N12