曜日別特売
AKJ-CTL24STG BKR TYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプ エアージェイ 21442130

TYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラックレッド
内容量1個注文コード21442130品番AKJ-CTL24STG BKR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。
ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。

材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVCブラックレッド出力Type-C 5V2.4Aケーブル長(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100-240VRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.63MB)
注意
※ご使用になる国に合った変換プラグは、別途必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする