種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):19適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):37適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)80/(380~440V)80/(500~550V)75、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)135/(380~440V)135補助接点1a2b長さ(mm)172幅(mm)100厚さ(mm)127フレームN80コイル定格電圧(V)AC200質量(kg)2.1