種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):150適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):160定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)300/(380~440V)300/(500~550V)250、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)350/(380~440V)350補助接点1a2b長さ(mm)262幅(mm)163厚さ(mm)195フレームN300コイル定格電圧(V)AC100質量(kg)10