曜日別特売
SRLD-K100 DC100V 5A4B 機械ラッチ式 電磁継電器 (直流操作形) SRLD-Kシリーズ 三菱電機 21442523

機械ラッチ式 電磁継電器 (直流操作形) SRLD-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
補助接点5a4b
内容量1個注文コード21442523品番SRLD-K100 DC100V 5A4B
参考基準価格(税別)¥31,330販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1補助接点5a4b長さ(mm)66幅(mm)56厚さ(mm)156フレームK100コイル定格電圧(V)DC100質量(kg)0.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする