曜日別特売

分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)15注文コード21443126品番BH-CP1NR 15A
参考基準価格(税別)¥8,370販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
定格電流(A)15定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする