曜日別特売
MXQ6A-10ZG3-M9PL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZG3 SMC 21444335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZG3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21444335品番MXQ6A-10ZG3-M9PL
参考基準価格(税別)¥42,020販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする