定格電流(A)800質量(kg)10.9定格絶縁電圧(V)690フレーム(AF)800仕様モータ保護用:無、選択度種別(使用カテゴリー):B、汚損度:3、定格遮断容量:中・汎用品(S)、特殊環境用適合アイソレーション種類ノーヒューズ遮断器(一般用途)規格電気用品安全法:-、CEマーキング/UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船協会認定(NK、 LR、 ABS、 DNV( DNV GL)):取得済接続方式裏面形漏電遮断器仕様無寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×275×155接続方法バースタッドEMC規格EMC環境条件(環境A又は環境B):A定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 10/10・AC500V 30/30・AC440V 42/42・AC415V 50/50・AC400V 50/50・AC380V 50/50・AC230V 85/85・AC200V 85/85、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 50/50・AC400V 50/50・AC380V 50/50・AC230V 85/85、NK(I外形寸法c(mm)103過電流引きはずし方式電子式(実効値検出)開閉寿命(回)機械的:4000、電気的(AC440V):500トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)(適用)AC600電流の種類AC