曜日別特売

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個遮断器の極数2P極数2P種別一般用注文コード21444754品番V-03SVUL2
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様操作とってV形適合03グループ・SV分類遮断器種別一般用極数2P規格UL登録品操作-遮断器の極数2P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21444553
2021-11-29
用途: 制御盤等の製作時の電源ブレーカー
製造業

制御盤の扉加工がしやすい。ツマミは軽く操作しやすく安全です。

対象商品 : 21444684
2019-11-26
用途: 補修部品として

長く使ったせいか故障してしまったので、新しい物と交換しました。
問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする