三菱電機
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
遮断器の極数
3P・4P
極数
3P・4P
種別
一般用
注文コード
21444788
品番
V-05SVUL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
遮断器の極数・極数・種別
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作とってV形
適合
05グループ・SV分類遮断器
種別
一般用
極数
3P・4P
規格
UL登録品
操作
-
遮断器の極数
3P・4P