MXQ6A-10ZT-M9B エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZT SMC 21444789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21444789品番MXQ6A-10ZT-M9B
参考基準価格(税別)¥31,630販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする