曜日別特売
MXQ6A-20ZE1-M9NV エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZE1 SMC 21445105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZE1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード21445105品番MXQ6A-20ZE1-M9NV
参考基準価格(税別)¥40,590販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(1) バッファリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする