曜日別特売
MXQ6A-50ZH3 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZH3 SMC 21447169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZH3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21447169品番MXQ6A-50ZH3
参考基準価格(税別)¥42,190販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする