曜日別特売
M8P-K30VR 1P3W 100V 5A 50/60HZ 電子式・普通電力量計 三菱電機 21447457

電子式・普通電力量計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21447457品番M8P-K30VR 1P3W 100V 5A 50/60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,500
周波数(Hz)50/60相線式1P3W

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21447457M8P-K30VR 1P3W 100V 5A 50/60HZ68836935M8HM-S2VTR 1P3W 100V 5A 50HZM8P-K30VR 1P3W 100V 5A 50/60HZ 電子式・普通電力量計 三菱電機 68836935電子式・普通電力量計三菱電機1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21447457M8P-K30VR 1P3W 100V 5A 50/60HZ68836944M8HM-S2VTR 1P3W 100V 5A 60HZM8P-K30VR 1P3W 100V 5A 50/60HZ 電子式・普通電力量計 三菱電機 68836944電子式・普通電力量計三菱電機1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする