曜日別特売
MXQ6B-40ZL-M9B エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-40ZL SMC 21448508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-40ZL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21448508品番MXQ6B-40ZL-M9B
参考基準価格(税別)¥39,820販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする