曜日別特売
NV63-HV 3P 30A 100-440V 30MA 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品) 三菱電機 21448726

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
定格電流(A)30
定格電圧(V)AC100~440
内容量1個注文コード21448726品番NV63-HV 3P 30A 100-440V 30MA
参考基準価格(税別)¥63,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
フレーム(AF)50定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19定格電圧(V)AC100~440定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数3P接続方式表面形寸法(mm)75×130×90質量(kg)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする