曜日別特売
MXQ6BL-10ZM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6BL SMC 21448946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6BL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ注文コード21448946品番MXQ6BL-10ZM
参考基準価格(税別)¥26,020販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする