VMC100R 運転管理装置 VMC100R コムテック 21451178

VMC100R 運転管理装置 VMC100R コムテック 21451178
VMC100R 運転管理装置 VMC100R コムテック 21451178
VMC100R 運転管理装置 VMC100R コムテック 21451178
VMC100R 運転管理装置 VMC100R コムテック 21451178

運転管理装置 VMC100R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード21451178品番VMC100R
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

社用車運転管理システム【C-Portal】
本製品を車両に取り付けることで、運転者ごとの走行記録を付属のmicroSDカード内に保存することができます。
microSDカードに保存された走行記録はアップロード処理を行うことで、運転管理システム「C-Portal」上で管理することができます。
免許書タッチによる運転者認証機能を搭載。免許書の携行管理も行うことができます。
運転管理システム「C-Portal」を使用することで、以下の機能をご利用ただけます。(※5年間システム利用料無料)
走行記録の管理/運転報告書の作成/車両、備品の予約/車両使用管理情報(高速道路使用や給油の履歴など)の入力・管理

質量(g)87寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×110×20.6電源電圧(V)DC12/24保証期間3年(本体のみ)保管温度範囲(℃)-20~85動作温度範囲(℃)-10~60対応SDカードmicroSDカード 4GB~32GB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする