89411 ガラスブロック プレーン 電気硝子建材 21452404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

89411 ガラスブロック プレーン 電気硝子建材 21452404
89411 ガラスブロック プレーン 電気硝子建材 21452404

ガラスブロック プレーン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個正面:透明(クリア)、側面:オレンジ注文コード21452404品番89411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。
光の直進性、透過性に優れたガラスブロック。内外面とも平滑で透視性が最も高く、向こう側の景色や様子を見たい箇所に適しています。

用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。寸法(mm)145×145×95質量(kg)1.9正面:透明(クリア)、側面:オレンジパターンプレーン
注意
納期は受注後約3~4週間になります。
ガラスブロックが欠けたり破損したりすると、破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意下さい。
標準施工方法以外の工法で施工すると、安全性および防火性能を確保できないことがあります。
標準施工方法以外の工法を採用された場合は、その責任を負いかねます。
特定防火設備や防火設備としては使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする