大阪サニタリー
タンク用ヘルール 100L SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
3.0S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21456489
品番
CLF3-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
3.0S
材質
SUS304
形状
ヘルール
質量(kg)
0.62
種類
タンク用ヘルール
寸法A(mm)
91
寸法B(mm)
83.5
寸法OD(mm)
78.3
寸法ID(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材