曜日別特売
45EL-W 316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21456665

 

45EL-W 316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21456665
45EL-W 316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21456665

316L 溶接式45°エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径1.5S
内容量1個注文コード21456665品番45EL-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
呼び径
1.5S
材質
SUS316L
形状
エルボ
質量(kg)
0.05
種類
溶接式45°エルボ
寸法A(mm)
20.1
寸法t(mm)
1.2
寸法OD(mm)
38.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする