曜日別特売
45EL-W 316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21456674

 

45EL-W 316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21456674
45EL-W 316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21456674

316L 溶接式45°エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径2S
内容量1個注文コード21456674品番45EL-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
呼び径
2S
材質
SUS316L
形状
エルボ
質量(kg)
0.09
種類
溶接式45°エルボ
寸法A(mm)
25.1
寸法t(mm)
1.5
寸法OD(mm)
50.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする