曜日別特売
45EL-W 316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21456699

 

45EL-W 316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21456699
45EL-W 316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21456699

316L 溶接式45°エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径3S
内容量1個注文コード21456699品番45EL-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
呼び径
3S
材質
SUS316L
形状
エルボ
質量(kg)
0.24
種類
溶接式45°エルボ
寸法A(mm)
36.7
寸法t(mm)
2
寸法OD(mm)
76.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする