曜日別特売
45EL-W 316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21456744

 

45EL-W 316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21456744
45EL-W 316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21456744

316L 溶接式45°エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径15A
内容量1個注文コード21456744品番45EL-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
呼び径
15A
材質
SUS316L
形状
エルボ
質量(kg)
0.031
種類
溶接式45°エルボ
寸法A(mm)
15.7
寸法t(mm)
2.1
寸法OD(mm)
21.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする