大阪サニタリー
316L 溶接式ライナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
4S
1S
1.25S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457390
品番
LNR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径
4S
材質
SUS316L
形状
溶接式ネジユニオン
質量(kg)
0.32
種類
溶接式ライナ
寸法L(mm)
28
寸法OD(mm)
101.6
寸法ID(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材