曜日別特売
115964 メガユニティ用 IERカートリッジ オルガノ 21458036

 

115964 メガユニティ用 IERカートリッジ オルガノ 21458036
115964 メガユニティ用 IERカートリッジ オルガノ 21458036
115964 メガユニティ用 IERカートリッジ オルガノ 21458036
115964 メガユニティ用 IERカートリッジ オルガノ 21458036

メガユニティ用 IERカートリッジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21458036
品番
115964
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

メガユニティ用のIERカートリッジです。
低価格でありながら高い処理水質です。
コンパクト&シンプルな構造です。

トラスコ品番
751-8897
幅(mm)
70
質量(kg)
1
高さ(mm)
370
タイプ
イオン交換樹脂
奥行(mm)
70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする