曜日別特売
MXQ8-20BT-M9BWZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20BT SMC 21458579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20BT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21458579品番MXQ8-20BT-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥45,270販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする