GS-C-SANICLEAN Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459420

 

GS-C-SANICLEAN Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459420
GS-C-SANICLEAN Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459420

Sani CleanヘルールガスケットB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径3S
内容量1個注文コード21459420品番GS-C-SANICLEAN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径3S材質Sani Clean形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法A(mm)90寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3寸法B(mm)83.5寸法C(mm)72.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする