曜日別特売
716245 三輪階段昇降機 KAISER 21459664

 

716245 三輪階段昇降機 KAISER 21459664
716245 三輪階段昇降機 KAISER 21459664

三輪階段昇降機

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
すくい板(mm)長さ185×幅280
内容量1台注文コード21459664品番716245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る)
軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。

用途
階段昇降時における荷物に移動に最適です
トラスコ品番494-6901すくい板(mm)長さ185×幅280全長(mm)1300質量(kg)14材質(本体)アルミ耐荷重(kg)150
注意
※階段形状によっては、使用できない場合があります。
※段差での積載荷重は、作業者の力量に応じて適宜調整してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21459664
2020-08-10
用途: リネン袋の荷降ろし
医療法人社団仁信会 老人保健施設みゆきの苑

アルミで軽く、溶接も丁寧でさすがドイツ製、赤い持ち手がややべたつくのは仕方ないか・・

4が参考にしています
対象商品 : 21459962
2019-06-27
用途: 空調機荷揚げ作業

軽くてびっくりです。配達してくれた西濃運輸の運転手さんがうちにも欲しいとおっしゃっていました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする